ER11 EX. 3/32 AA DIN 6499 AA Single Diameter Ultra Precise ER Spring Collets with Super Finish Surface and Anti-Corrosion Protection

Codice art.: L24120 1187
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1187
EAN / GTIN 7291075400410
Codice del produttore 3370334

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 0.094″ ,Shank Size (SS) ER11

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 0.094″
  • Shank Size (SS): ER11

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello